Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BCX56-16 SOT-89 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C702532
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BCX56-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BCX56-16
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
500 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
250
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
80 V
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Collector-Strom I(C):
1000 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-89
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Diotec, Transfer Resistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0614*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,0992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,0937
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.