Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC549B TO-92 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C709812
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC549B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BC549B
Montageart:
Durchsteckmontage
Ausführung:
NPN
VCE Sättigung (max.):
600 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
200
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
TO-92
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Diotec, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0282*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1 Tag
7762
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0306*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.