Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot BS/E 28536 Bandschleifer inkl. Koffer 80W 10 x 110mm Band-Breite 10mm Band-Län


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71386
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28536
EAN/GTIN:
     4006274285361
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Zum Nachschliff von Formen, Ausschleifen kleiner Öffnungen. Hochglanzpolieren (schleift linear). Vollwellenelektronik für regelbare Schleifgeschwindigkeit. Sekundenschnelles Auswechseln der Schleifblätter.
Features:

Leistung 80 W
Schleifarm durch Knopfdruck um bis 60º schwenkbar
Lieferumfang:
Koffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Länge:
300 mm
Gewicht:
650 g
Band-Länge:
330 mm
Band-Breite:
10 mm
Schleiffläche:
10 x 110 mm
Band-Geschwindigkeit (max.):
450 m/min
Band-Geschwindigkeit (min.):
220 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Produkt-Art:
Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe: Elektrofeile, Elektronikfeile, Fingerfeile, proxxon elektrofeile, bandfeilmaschine, Proxxon Micromot, BS/E, Schleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 100,10*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 100,11*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 81,26*
€ 103,11*
€ 4,95*
ab € 84,31*
€ 107,52*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 109,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28410
ab € 4,32*
Zubehör
Proxxon
28581
ab € 2,28*
Zubehör
Proxxon
28583
ab € 2,30*
Zubehör
Proxxon
28582
ab € 2,58*
Zubehör
Proxxon
28579
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.