Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72080
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27746
EAN/GTIN:
     4010995277468
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Features:
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest
Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T10 x 80 mm (27740)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T15 x 80 mm (27741)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T20 x 100 mm (27742)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T25 x 100 mm (27743)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T30 x 115 mm (27744)
1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T40 x 130 mm (27745)
Weitere Informationen:
Höhe:
237 mm
Länge:
353 mm
Breite:
52 mm
Ausführung:
Mechanik
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
6teilig
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,26*
€ 40,26*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 33,47*
€ 40,49*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,69*
€ 40,76*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,49*
€ 41,51*
1 Tag
28
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
362R010080
ab € 4,53*
Sonstiges
Wiha
27741
ab € 4,85*
Sonstiges
Wiha
27742
ab € 5,03*
Sonstiges
Wiha
27743
ab € 5,28*
Sonstiges
Wiha
27744
ab € 6,07*
Sonstiges
Wiha
362R040130
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.