Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 45 151 1560 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C73066
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 45 151 1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
125 V/AC
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
09 45 151 1560
Typ:
Industrial® 10G
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschlussseite A:
RJ45
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Nennstrom:
1.50 A
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8P8C
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details):
4.5 mm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder harting, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder ip20, Harting, Industrial® 10G, 714-8544
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,78882*
€ 12,13882*
1
€ 5,46*
ab € 9,39*
€ 12,77*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,1717*
€ 12,7822*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 12,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,8975*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.