| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C73437 Herst.-Nr.: 23040 EAN/GTIN: 4006274230408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl, alle Teile verchromt und gehärtet. Ratsche mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Alle Teile rüttelfest in hochfester Formeinlage aus Polypropylen in Stahlkasten eingebettet. Kasten öl- und säurefest und leicht zu reinigen. Lieferumfang: Ratsche 1/2" (12.5 mm) · Steckschlüsseleinsätze 1/2" (12.5 mm) SW 10/13/14/15/16/7/18/19/21/22/24/27/30/32 mm · Zündkerzenspezialeinsätze SW 16/21 mm · Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=250 mm · Verlängerung 1/2" (12.5 mm), L=64 mm · Kardangelenk 1/2" (12.5 mm) · Ratsche 1/4" (6.3 mm) · Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6.3 mm) SW 4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13 mm · Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=100 mm · Verlängerung 1/4" (6.3 mm), L=50 mm · Kardangelenk 1/4" (6.3 mm) · Innensechskant-Winkelschlüssel SW 1.25/1.5/2/2.5/3 mm · Steckschlüssel-Schraubendreher Vierkant · Kreuzschlitz-Bit PH 1/2 · Schlitz-Bit 4/5.5 mm · Innensechskant-Bit SW 3/4/5/6 mm · Sechsrund-Bit mit Bohrung T 20/25/27/30 · Stahlbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 56teilig | Material-Eigenschaft: | verchromt | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten proxxon 56 tlg, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Proxxon Industrial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 66,44* | € 83,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,00* | ab € 67,19* | € 83,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 72,42* | € 90,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 73,05* | € 91,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,09* | € 92,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|