Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Führungszylinder 8118900 DFM-32-200-P-A-KF-F1A Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C750462
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8118900
EAN/GTIN:
     4052568560515
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-32-200-P-A-KF-F1A Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
4249 g
Betriebsmedium:
Druckluft
Kolbenstangen-Material:
rostfreier Stahl
Kategorie:
Führungszylinder
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8118900
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Min. Betriebsdruck:
1.5 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Luftanschluss:
G1/8
Betriebsdruck:
1.5 bar (min)
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
-5 bis +60 °C
Produkt-Art:
Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DFM-32-200-P-A-KF-F1A, Pneumatische Antriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 502,81*
€ 592,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 834,55*
€ 945,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,24*
€ 1.124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,34*
€ 1.090,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,46*
€ 1.045,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,64*
€ 1.018,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.