Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Führungszylinder 588730 DFM-50-50-B-PPV-A-GF Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C756412
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     588730
EAN/GTIN:
     4052568390440
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-50-50-B-PPV-A-GF Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft
Kolbenstangen-Material:
rostfreier Stahl
Kategorie:
Führungszylinder
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
588730
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Luftanschluss:
G1/4
Kolben-Durchmesser:
50 mm
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe: FESTO, DFM-50-50-B-PPV-A-GF, Pneumatische Antriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 404,28*
€ 475,37*
Lager 615
Frei Haus
ab € 623,51*
€ 719,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,50*
€ 856,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,83*
€ 845,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,64*
€ 790,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,34*
€ 769,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,51*
€ 741,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.