Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Endplatte 8032660 VABE-S1-1LZ-G12 0 bis 10 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C773322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8032660
EAN/GTIN:
     4052568428709
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
pneumatik endplatte
Endplatte VABE-S1-1LZ-G12 Baubreite=44 mm, Abluftfunktion=über Drosselplatte, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Vakuumtauglichkeit=ja
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Herst.-Teilenr.:
8032660
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anzeigebereich Druck:
bis
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Funktion:
über Drosselplatte
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Produkt-Art:
Endplatte
Weitere Suchbegriffe: FESTO, VABE-S1-1LZ-G12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 12,03*
€ 16,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,30*
€ 25,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.