Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 49150 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 8W 183 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C77590
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     49150
EAN/GTIN:
     4038539011033
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser Lötrauch-Absauger wurde entwickelt, um gesundheitsschädliche Dämpfe am Arbeitsplatz zu absorbieren (Unfall-Verhütungs-Vorschrift VBG 15). Er schützt aktiv vor Kopfschmerzen, Augenentzündungen und Ermüdungserscheinungen, die durch das Einatmen von Lötdämpfen entstehen können. Der leistungsstarke Axiallüfter saugt die Lötdämpfe durch den Aktivkohle-Filter ab. Dabei werden die chemischen Schadstoffe wirksam absorbiert. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, der Lüfter arbeitet mit 12 Volt und wird komplett mit Steckernetzteil geliefert.
Lieferumfang:
Steckernetzteil.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Tischstativ.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
150 mm
Breite:
140 mm
Max. Geräusch-Entwicklung:
40 dBA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
183 m³/h
Leistung (max.):
8 W
Kategorie:
Lötrauchabsaugung
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 81,50*
€ 106,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,46*
€ 113,39*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 191,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
M49152
ab € 18,19*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M49151
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.