Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Schwenkantrieb 8065344 DFPD-240-RP-120-RD-F0710 Gehäusematerial: Aluminium-Knetlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C777262
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8065344
EAN/GTIN:
     4052568442330
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DFPD-240-RP-120-RD-F0710 doppeltwirkend, konstruktiver Aufbau Zahnstange-Ritzel, Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Stellungsrückmeldern und Stellungsreglern, Normanschluss zur Armatur ISO 5211. Baugröße Stellantrieb=240, Flanschbohrbild=F0710, Schwenkwinkel=120 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-5 - 5 deg, Verstellbereich Endlage bei Nennschwenkwinkel=-5 - 5 deg
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
10939 g
Kolbenstangen-Material:
Aluminium Druckguss
Kategorie:
Schwenkantrieb
Druckluft-Anschluss:
G1/4"
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
8065344
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Schwenkantrieb
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, FESTO, DFPD-240-RP-120-RD-F0710, Schwenkantriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,11*
€ 622,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 712,63*
€ 816,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,51*
€ 971,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,41*
€ 953,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,38*
€ 898,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,01*
€ 877,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.