Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Industrienetzteil 8.3A 100W 15 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C831922
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L1-100
EAN/GTIN:
     5901720135001
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Geregeltes Netzteil
Das Akyga® AK-L1-100 ist ein 100W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen elektronischen Geräten mit 11 - 15V DC,die von einem Potentiometer geregelt wird. Strombelastbarkeit von 8,3A erlaubt es zB einen 20m LED Strip mit Parametern von 4,8 W/m zu versorgen. Es besteht die Möglichkeit, zwei verschiedene Stromkreise gleichzeitig zu versorgen.

Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten, es sei denn, der Hersteller des LED-Streifens empfiehlt etwas anderes.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 8.3 A
Leistung 100 W
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
42 mm
Länge:
160 mm
Breite:
98 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
338 g
Typ:
AK-L1-100
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
5 °C
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, led treiber, Akyga, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,72*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,69*
€ 26,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.