Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Industrienetzteil 2A 25W 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C831932
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L2-025
EAN/GTIN:
     5901720135025
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Das Akyga® AK-L2-025 ist ein 25W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen mit 12V DC betriebenen elektronischen Geräten verwendet wird Und dank des wasserdichten IP67-Gehäuses funktioniert es sowohl drinnen als auch draußen. Die derzeitige Kapazität von 2A ermöglicht die Versorgung eines 5m LED-Streifens (4,8 W/m).

Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 2 A
Leistung 25 W
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Höhe:
20 mm
Länge:
182 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
183 g
Typ:
AK-L2-025
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
5 °C
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Weitere Suchbegriffe: Akyga, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,74*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,75*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 24,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.