Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Industrienetzteil 6.25A 75W 15 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C831952
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L1-075
EAN/GTIN:
     5901720134998
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Geregeltes Netzteil
Das Akyga® AK-L1-075 ist ein 75W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen elektronischen Geräten mit 11 - 15V DC die von einem Potentiometer geregelt wird. Strombelastbarkeit von 6.25A erlaubt es zB einen 14m LED Strip mit Parametern von 4,8 W/m zu versorgen.Es besteht die Möglichkeit, zwei verschiedene Stromkreise gleichzeitig zu versorgen.

Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten, es sei denn, der Hersteller des LED-Streifens empfiehlt etwas anderes.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 6.25 A
Leistung 75 W
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
43 mm
Länge:
159 mm
Breite:
98 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
298 g
Typ:
AK-L1-075
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
5 °C
Ausgangsstrom (max.):
6.25 A
Ausgangsspannung (min.):
11 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, led treiber, Akyga, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,96*
€ 9,87*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 9,88*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 17,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.