Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum AR2074-B Heißluft-Fritteuse 6l Timerfunktion, Überhitzungsschutz Kupfer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C839852
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     AR2074-B
EAN/GTIN:
     8693184915943
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Die Heißluftfritteuse Airtasty mit einer Leistung von 1750 W ist ein großartiges Küchengerät, das Sie beim Frittieren gesunder Mahlzeiten unterstützt. Sie können die Temperatur im Bereich von 80 bis 200°C einstellen und die Fritteuse verfügt über einen Timer, der bis zu 60 Minuten eingestellt werden kann. Die Fritteuse hat eine Kapazität von 6 Litern und kommt mit einem abnehmbaren und antihaftbeschichteten Frittierkorb, der einfach zu reinigen ist und in der Spülmaschine gewaschen werden kann. Mit diesem Gerät können Sie nicht nur Pommes frites, sondern auch Gemüse, Hühnchen, Fisch, Fleisch und Gebäck zubereiten. Die Airtasty verfügt über acht verschiedene voreingestellte Programme und einen Überhitzungsschutz.
Features:
Timerfunktion
Abnehmbarer und Antihaftbeschichteter Frittierkorb
8 verschiedene voreingestellte Programme
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun + schwarz
Fassungsvermögen:
6 l
Herstellerfarbe:
Kupfer + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion + Überhitzungsschutz
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: arzum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 183,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 183,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.