Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C839872 Herst.-Nr.: AR2062-B EAN/GTIN: 8693184915745 |
| |
|
| | |
| Die Heißluftfriteuse mit einer Leistung von 1350 W ist ein großartiges Küchengerät, das Sie beim Frittieren gesunder Mahlzeiten unterstützt. Sie können die Temperatur im Bereich von 80 bis 200°C und die Zeit bis zu 60 Minuten einstellen. Die Friteuse hat eine Kapazität von 4 Litern und kommt mit einem abnehmbaren und antihaftbeschichteten Frittierkorb, der einfach zu reinigen ist und in der Spülmaschine gewaschen werden kann. Mit diesem Gerät können Sie nicht nur Pommes frites, sondern auch Gemüse, Hühnchen, Fisch, Fleisch und Gebäck zubereiten. Die Friteuse verfügt über Leistungs- und Kochanzeigelampen sowie einen Überhitzungsschutz. Features: Abnehmbarer und Antihaftbeschichteter Frittierkorb Überhitzungsschutz Leistungs- und Kochanzeigelampen Lieferumfang: Fritteuse + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | braun + schwarz | Fassungsvermögen: | 4 l | Leistung (Details): | 1350 W | Herstellerfarbe: | Kupfer + Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | Überhitzungsschutz + Antihaftbeschichtung | Max. Temperatur: | 200 °C | Produkt-Art: | Heißluft-Fritteuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arzum |
| | |
| |