Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche (B x H) 210mm x 148mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C842962
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     119819
EAN/GTIN:
     4005546736617
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigem Magnetstreifen
Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern
Scannertauglich und dokumentenecht
Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante
Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Breite:
210 mm
Material:
PET
Produkt-Art:
Kennzeichnungstasche
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 26,38*
€ 35,71*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,45*
€ 35,71*
26 Tage
33
pro Packung
€ 6,95*
ab € 25,45*
€ 36,40*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,47*
€ 36,40*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 30,77*
€ 41,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 2,647* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.