Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Bleiakku-Ladegerät BC800 6 V, 12V Ladestrom (max.) 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C844942
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14338585
EAN/GTIN:
     4064161259291
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Bleiakkus unkompliziert laden
Für alle Bleiakkus mit 6 oder 12 V Spannung ermöglicht das "Bleiakku-Ladegerät BC800 6V/12V" leichtes, unkompliziertes Laden. Einfach schwarze und rote Klemme an der Batterie anschließen, Polung beachten und das Ladegerät in eine Steckdose stecken.

Ladestatus-Anzeige per LED
Während des Ladens leuchtet die rote LED, der abgeschlossene Vorgang wird durch blinken signalisiert. Ist der Akku defekt oder falsch verpolt, bleibt die LED aus. Kurzschluss- und Verpolungsschutz bieten zusätzliche Sicherheit.
Features:
Für Bleiakkus mit 6 V/ 12 V
Variable Eingangsspannung (100 - 240 V)
Lieferumfang:
Gerät
2,5 x 5,5 mm Stecker, abnehmbar
Kabel mit schwarzer und roter Klemme
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
28.6 mm
Länge:
74.3 mm
Breite:
78.7 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
107 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ladestrom bei 12V:
0.8 A
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Ladestrom (max.):
0.8 A
Betriebsspannung:
100 - 240 V/AC
Geeignet für Blei-Akku:
6 V + 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
8 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
391
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 19,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 19,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.