Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II Plus 8/30 Bolzenanker 95mm 8mm 564575 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C870412
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564575
EAN/GTIN:
     4048962462005
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche jetzt mit noch höheren Quertragfähigkeiten. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
95 mm
Durchmesser:
8 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Geeignet für:
Beton + Kalksand-Vollstein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Bolzenanker
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fischer, FAZ II Plus 8/30
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
603
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6722*
€ 0,8622*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7454*
€ 0,9754*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,667*
€ 0,997*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,778*
€ 0,998*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 44,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,50*
€ 52,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.