Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II Plus 12/10 Bolzenanker 110mm 12mm 564586 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C870632
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564586
EAN/GTIN:
     4048962462111
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche jetzt mit noch höheren Quertragfähigkeiten. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
12 mm
Schrauben-Ø:
12 mm
Geeignet für:
Beton + Kalksand-Vollstein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Bolzenanker
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, ankerbolzen m8, Fischer, FAZ II Plus 12/10
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,8705*
€ 1,3505*
10 Tage
1100
20
€ 4,95*
ab € 0,9547*
€ 1,4039*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,46*
20
€ 5,00*
ab € 1,1411*
€ 1,5811*
Lager 615
20
€ 4,00*
ab € 1,1065*
€ 1,647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2765*
€ 1,51904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.