Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II Plus 10/30 Bolzenanker 115mm 10mm 564581 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C870672
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564581
EAN/GTIN:
     4048962462067
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche jetzt mit noch höheren Quertragfähigkeiten. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
115 mm
Durchmesser:
10 mm
Schrauben-Ø:
10 mm
Geeignet für:
Beton + Kalksand-Vollstein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Bolzenanker
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, ankerbolzen m8, Fischer, FAZ II Plus 10/30
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6664*
€ 1,0064*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,822*
€ 1,182*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8516*
€ 1,2216*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 26,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.