Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler 11027405 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C871022
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11027405
EAN/GTIN:
     4250184120995
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachung von Gleich- oder Wechselspannungen in spannungsführenden Anlagen. Es wird ein Über- oder Unterschreiten der eingestellten Werte angezeigt und ein Schaltvorgang ausgelöst. Die integrierte 7-Segment-Anzeige informiert über die Fehlerursachen. Über eine manuelle Eingabe am Gerät lassen sich die zu messende Spannungsart (AC oder DC), zwei Messbereiche, ein oberer und ein unterer Schwellwert, die Ansprechverzögerung sowie der Fehlerspeicher (ein oder aus) einstellen. Eine Fehlerquittierung kann direkt am Gerät sowie über einen externen Kontakt erfolgen. Anschluss mit Schraubklemmen.
Features:
Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Spannungsmessung
Spannungsüberwachung
Überspannung
Unterspannung
BTR Netcom
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
69.30 mm
Breite:
50 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
200 g
Typ:
11027405
Temperaturbereich:
-5 - +55 °C
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
2 Wechsler
Betriebsspannungsbereich:
230 V/AC (max)
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,14*
€ 71,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,29*
€ 71,55*
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 73,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,36*
€ 74,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 81,63*
€ 94,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.