Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL3X014BLBLGE50 Litze 3 x 0.14mm² Blau, Blau, Gelb 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C891762
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL3X014BLBLGE50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze blau
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Breite:
3.9 mm
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL3X014BLBLGE50
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
3 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Blau + Blau + Gelb
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 50m, econ connect, KL3X0, 14/50BLBLGE, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 55,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,55*
€ 55,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,37*
€ 65,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,97*
€ 63,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,19*
€ 56,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,791* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.