Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.02.8.275.1012 7P.02.8.275.1012 Überspannungsableiter 60 kA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C894462
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.02.8.275.1012
EAN/GTIN:
     8012823437903
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Kompakter Überspannungsableiter Typ 1+2, Module austauschbar. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA (L-N) und 25 kA (N-PE), Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom, Breite 36 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
81.7 mm
Höhe:
87.6 mm
Farbe:
weiß
Breite:
36 mm
Ansprechzeit (Details):
100 ns
Nennspannung:
230 V/AC
Betriebstemperatur:
-40 bis +80 °C
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7P.02.8.275.1012
Herstellerfarbe:
Weiß
Ableitstrom:
60 kA
Normen:
EN 61643-11+A1:2018, IEC 61643-11:2011
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: finder varistor, varistor, blitzstromableiter typ 1, Finder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 117,83*
€ 5,46*
ab € 97,08*
€ 117,84*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 122,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,56*
€ 122,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,09*
€ 130,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.