Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C91928 Herst.-Nr.: 3228024 EAN/GTIN: 4007140059192 |
| |
|
| | |
| Features: HCS 132 mm Für Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatte, verschiedene weiche Kunststoffe
Weitere Informationen: | | Sägeblatt-Länge: | 132 mm | Ausführung: | Sehr sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen | Material (Details): | HCS | Zahnteilung: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007140059192, 04007140075147, RUKO, sägeblatt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,16* | € 6,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 7,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,28* | € 7,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,056* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|