Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt 8024 HCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
3218024.jpg
Artikel-Nr.:
     245Y-RUKO3218024
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3218024
EAN/GTIN:
     4007140075147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
ruko stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge: 132 mm. Zahnteilung: 6 Tpi. Inhalt: 5 Stk. - Sehr sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.
Verwendung für:
Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 70 mm, sauberer und schneller Schnitt, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm, sauberer Schnitt.
Weitere Informationen:
AA_txtsgl_1:
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® u.a.
Artikelrabattgruppe::
410
Zolltarifnummer::
82029920
Verpackungseinheit:|Stück:
5 Stück
Gewicht:|kg:
0,04 kg
Ursprungsland::
CH
AA_txtval_techgroup_3|Länge:|mm:
132 mm
AA_txtval_techgroup_3|Höhe:|mm:
9,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Blattstärke:|mm:
1,45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|Tpi:
6 Tpi
AA_txtval_techgroup_3|Zahnteilung:|mm:
4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,55*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 7,56*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,81*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.