Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial ROTARY 23082 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91931
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23082
EAN/GTIN:
     4006274230828
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
Kein Platz zum Hebeln? Für die Rotary-Ratsche kein Problem. Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige Millimeter reichen zum Lösen und Festschrauben. Im "Leerlauf" genügt die Rotation des Griffes.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Anzahl Zähne:
52
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
1/4" (6.3 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, 04006274230828, Proxxon Industrial, ROTARY
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,87*
€ 32,35*
€ 6,90*
ab € 23,75*
€ 32,36*
8 Tage
7
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 32,45*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 34,03*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 39,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.