Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C926042 Herst.-Nr.: 100004581 EAN/GTIN: 4003046000863 |
| |
|
| | |
| Dieses niedliche kleine Vogelhäuschenmit den Maßen 14x14x24cm ist ein Hingucker an sich, aber noch schöner wird es wenn das Haus angemalt und verziert wird. Im Set sind die Einzelteile des Vogelhauses enthalten, sowie die dazu passenden Schrauben. Das Vogelhaus kann mit einer mitgelieferten Schnur an einem Baum aufgehängt oder mit einer integrierten Vorrichtung auf der Rückseite des Hauses am Baum befestigt werden. Im Set ist ebenfalls ein Pinsel sowie 6x farblich abgestimmte Farben zum Bemalen des Hauses enthalten. So darf munter drauf los gemalt werden, flächig, mit Mustern, Punkten, Strichen, oder mit einem Text. Das Haus wird aus hochwertigem Lindenholz gefertigt und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Features: Vogelhaus zum Zusammenbauen und Bemalen Inkl. Pinsel und Farbe 14x14x24cm, Lindenholz, BSK Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Altersempfehlung: 6+ Weitere Informationen: | | Empfohlenes Mindestalter: | 6 Jahre | Produkt-Art: | Holzbaukasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Holz-Baukasten, Holz-Bausatz, Holzbaukasten, Holzbausatz, Naturholzbausatz, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, vogel haus, Eichhorn |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,93* | € 15,89* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,76* | € 20,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 21,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,24* | € 31,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,03* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|