Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Schraubendreher-Set 5teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93808
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27253
EAN/GTIN:
     4010995272531
Suchbegriffe:
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Features:
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung
Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)
Weitere Informationen:
Höhe:
237 mm
Länge:
353 mm
Breite:
44 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
5teilig
EN Norm:
EN 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
Material-Eigenschaft:
gehärtet + matt verchromt
Abtrieb:
Innen-TORX
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 6 + T 8 + T 9 + T 10 + T 15
Anwendungsbereich:
ESD
Normen:
IEC 61340-5-1
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,71*
€ 30,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,64*
€ 31,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,84*
€ 31,46*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,45*
€ 31,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
27144
ab € 4,79*
Sonstiges
Wiha
27146
ab € 4,93*
Sonstiges
Wiha
27149
ab € 4,57*
Sonstiges
Wiha
22436
ab € 4,31*
Sonstiges
Wiha
27145
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.