Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Linie Rot 5mW LFL650-5(12x45)60-NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94442
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70105728
EAN/GTIN:
     4260129041544
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Lieferumfang:
Netzteil.
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
45 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFL650-5(12x45)60-NT
Betriebsstrom:
300 mA
Gewicht:
82 g
Durchmesser:
12 mm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Wellenlänge:
650 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Strahldivergenz:
0.8 mrad
Arbeitsabstand:
1 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, Laserfuchs, LFL650-5(12x45)60-NT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,02*
€ 52,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,97*
€ 59,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,82*
€ 59,54*
€ 6,90*
ab € 53,91*
€ 69,62*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 79,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.