Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8000A 05073260001 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94781
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073260001
EAN/GTIN:
     4013288128034
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Kardangelenk
Umschaltknarre
Zyklop „6 in 1“
Die Wera Zyklop-Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre – zusätzlich ist sie als Schraubendreher einsetzbar:

1. Feinzahnknarre
2. Gelenkknarre
3. Abgewinkelte Knarre
4. Knarre mit Nussverriegelung
5. Kraftknarre
6. Schraubendreher

Die Zyklop-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert. Selbst in der 90°-Position ist die Betätigung gewährleistet.

Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Alle Zyklop-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

In der 0° Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Der Knarrenkopf ist ergonomisch gestaltet; die Fingermulden bieten perfekt geformte Anlageflächen für Hand oder Finger zum Drehen des Kopfes.

Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des „Festklebens“ der Haut am Griff. Die weicheren, „rutschfesten“ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die runde Griffform erlaubt schnelles Zwirbeln in der 0° Stellung.
Lieferumfang:
1/4''x152.0
Weitere Informationen:
Länge:
152 mm
Gewicht:
137 g
Max. Drehmoment:
62 Nm
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, wera 1/4 umschaltknarre, kardangelenk 1/4, kardangelenk, Wera, 8000 A, Zyklop-Ratsche
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 53,02*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 43,09*
€ 53,04*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 53,17*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,37*
€ 54,65*
1
€ 4,90*
ab € 45,27*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003648001
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.