Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1mW DI650-1-3(8x21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94861
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100594
EAN/GTIN:
     4260129041537
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul

Features:
Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
1 mW
Länge:
21 mm
Farbe:
rot
Typ:
DI650-1-3(8x21)
Betriebsstrom:
30 mA
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Material:
Aluminium
Wellenlänge:
650 nm
Betriebsspannungsbereich:
2.7 - 3.3 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
2
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, DI650-1-3(8x21), punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 22,63*
€ 30,17*
€ 6,90*
ab € 36,59*
€ 48,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,25*
€ 48,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 58,19*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 78,46*
€ 98,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.