Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Brechstange
>
Artikel
Nageleisen Gesamt-L.500mm sechskantig 18mm pulverlackiert RENNSTEIG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
RENNSTEIG
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000812061
Hersteller:
Stronghand
Herst.-Nr.:
87520000180070
EAN/GTIN:
4049002003042
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
510x105x30 MM
Gewicht:
1254 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Gesamtlänge 500 mm
Ausführung:
sechskantig 18 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Zimmermannseisen
,
nageleisen 500 mm
,
nagel- hebeleisen
,
nageleisen rennsteig
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
118
1
€ 5,45*
ab € 7,92*
€ 10,57*
Lager 2478
2 Tage
118
8
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 11,34*
Lager 1690
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,63*
Lager 8760
5 Tage
118
1
€ 7,99*
ab € 8,73*
€ 11,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nageleisen 6-kant, 1000 mm
Rennsteig
27110002
ab € 13,73*
Ähnlich
Nageleisen 6-kant, 400 mm
Rennsteig
2714002
ab € 7,45*
Ähnlich
Nageleisen 6-kant, 600 mm
Rennsteig
2716002
ab € 8,99*
Ähnlich
Nageleisen 6-kant, 800 mm
Rennsteig
2718002
ab € 9,67*
Ähnlich
PEDDINGHAUS 112010014 Nageleisen Gorilla Bar Gesamtlänge 350 mm oval
Peddinghaus
112010014
ab € 12,37*
Ähnlich
PEDDINGHAUS 112010024 Nageleisen Gorilla Bar Gesamtlänge 600 mm oval
Peddinghaus
112010024
ab € 18,31*
Ähnlich
PEDDINGHAUS 112010036 Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.900mm ov.PEDDINGHAUS
Peddinghaus
112010036
ab € 23,35*
Ähnlich
PEDDINGHAUS 112010048 Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.1200mm ov.PEDDINGHAUS
Peddinghaus
112010048
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen