Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfuchs Lasermodul Linie Rot 5mW LFL635-5-6(9x20)60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98277
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108477
EAN/GTIN:
     4260129041742
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie

Features:
Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Leistung:
5 mW
Länge:
20 mm
Farbe:
rot
Typ:
LFL635-5-6(9x20)60
Betriebsstrom:
40 mA
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
9 mm
Betriebsspannung max.:
6 V/DC
Betriebsspannung min.:
3 V/DC
Material:
Messing
Wellenlänge:
635 nm
Betriebsspannungsbereich:
3 - 6 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Laser-Klasse:
1
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Strahldivergenz:
1 mrad
Arbeitsabstand:
2 m
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodule rot, 04260129041742, Laserfuchs, LFL635-5-6(9x20)60
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 14,43*
€ 19,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 24,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 24,08*
€ 6,90*
ab € 19,87*
€ 27,86*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.