Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt 8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98542
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816273
EAN/GTIN:
     4016138763683
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Durch einen speziellen Winkel des Kreuzschlitz funktioniert der Universalbit sowohl für Philips, als auch Pozidriv.
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Griff mit Hängeloch.
Features:
8 in 1 Schraubendreher mit Wendebit
Spezieller Universalbit für Philips und Pozidriv
Wendebit für Schlitz und Kreuzschlitz
Lieferumfang:
Schraubendreher mit Wendebit für Schlitz 6 mm und Universal-Kreuzschlitz PH 0 - PH 3/ PZ 1 - PZ3.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
100 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
56 g
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher mit Wendebit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,36*
1 Tag
203
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,38*
€ 7,95*
ab € 8,55*
€ 12,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.