| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C99654 Herst.-Nr.: T0051644399 EAN/GTIN: 4003019409433 |
| |
|
| | |
| für Weller Gaslötkolben Pyropen WP 60 K. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Weller Gaslötkolben Pyropen WP 60 K | Ausführung: | Lötspitze Rundform 1,0 mm | Durchmesser: | 1 mm | Typ: | T0051644399 | Spitzenform: | Rundform | Produkt-Art: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weller, 431-6191 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 11,63* | € 14,63* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,78* | € 15,95* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,78* | € 17,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,89* | € 18,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,84* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|