Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608901709 EXPERT ‘STAINLESS STEEL’ T 118 AHM BLÄTTER 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D009012
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901709
EAN/GTIN:
     4059952657363
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien - Das Schneiden von Blechen aus Edelstahl ist eine Aufgabe, die Metallarbeiter täglich durchführen müssen. Auch bei der Montage von Küchen und in Industrie- oder Bürogebäuden ist dies üblich. Profis, die diese Arbeit erledigen, benötigen ein Blatt, das zuverlässig ist und weiter funktioniert, damit sie nicht ständig die Blätter austauschen müssen. Das für die härtesten Metalle optimierte EXPERT ‘Stainless Steel’ hat eine Zahnteilung, die der Dicke der Bleche entspricht, mit denen du arbeitet. Die herausragende Lebensdauer dieses Blattes wird durch die Bosch Carbide Technology garantiert. Dabei wird eine Zahnleiste aus dem härtesten Metall auf den Körper lasergeschweißt. Es schneidet die härtesten Bleche äußerst effektiv und bietet die beste Lebensdauer. Das Bosch EXPERT ‘Stainless Steel’ Stichsägeblatt für dünnes Material gibt es in zwei Versionen: Das T118 AHM für sehr dünne Bleche hat eine sehr feine Zahnteilung. Das T118 EHM mit mittelfeinen Zähnen ist daher der beste Wahl für Profis, die dünne Bleche aus hochfestem Stahl oder Rohre mit mittleren bis dünnen Wänden schneiden müssen. Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch T118G Stichsägeblatt in zähen Materialien
Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für gerade Schnitte in Edelstahlblech wie etwa Anpassungsschnitte an Industriearmaturen, im Maschinenbau und bei Montagearbeiten an Aufzügen und Rolltreppen.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Material (Details):
Carbide
Zahnteilung:
1.1 mm
Produkt-Art:
Stichsägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, sägeblatt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
10
€ 5,45*
ab € 8,78*
€ 10,88*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,81*
5
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 12,13*
10 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 12,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,45*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.