| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D024092 Herst.-Nr.: 55388-00500-01 EAN/GTIN: 4063565204531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem tesa Insect Stop COMFORT Fliegenschutz müssen Insekten draußen bleiben. Besonders clever: das Easy-on/Easy-Off-System mit Andrück- und Schneidehilfe für leichte Montage und rückstandsloses Entfernen. Der transparente Fensterschutz wird ohne weiteres Werkzeug oder Bohren an der Innenseite des Rahmens mit Klettband angebracht, das Fenster schließt und öffnet weiterhin wie gewohnt.Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich
tesa - mehr als ein Klebeband Mit einem Bekanntheitsgrad von 98 Prozent gehört tesa zu den stärksten Marken am deutschen Markt. Die Produktpalette ist groß. tesa arbeitet beispielsweise mit der Automobilindustrie bei vielen Anwendungen zusammen, optimiert die Energieeffizienz in Haushalten und verhindert Produktpiraterie durch intelligente Sicherheitskonzepte. Modernste Elektronik wird leistungsstärker gemacht. Zudem entwickelt und produziert tesa medizinische Pflaster für die pharmazeutische Industrie und leistungsfähige Klebebänder für die Bauindustrie, wo diese extremsten Bedingungen standhalten müssen. Features: Mit dem tesa Insect Stop COMFORT Moskitonetz Räume lüften & gleichzeitig vor lästigen Insekten schützen Das effektive Mückengitter für Fenster-Maße bis zu 1,30 m x 1,50 m Insektengitter zur Befestigung ohne Bohren dank Easy-on- / Easy-off-System mit integrierter Andrück- & Schneidehilfe - Die Klettstreifen können rückstandslos entfernt werden Selbstklebendes Klett-Klebeband hält das Fliegennetz sicher an der Innenseite des Fensterrahmens - Zuschneidbar, z.B. als Mückennetz für Wohnwagen oder Kellerfenster Das anthrazit-graue Insektennetz aus Fiberglasgewebe ist transparent & UV-beständig - Hygienisch & wiederverwendbar, da bis 30°C in der Maschine waschbar Lieferumfang: Insektenschutz inkl. Powerstrips und Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Innen/Außen | Höhe: | 150 cm | Breite: | 130 cm | Anwendung: | Bremse + Fliege + Gelse + Käfer + Kakerlake + Moskito + Motte + Mücke + Schabe + Schnake + | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Fliegengitter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter 130x150cm anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, COMFORT, Moskito |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,78* | € 39,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,23* | € 39,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,98* | € 57,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,89* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|