Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Simplessa LM85688 LED-Stehlampe LED GU10 9W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D025332
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85688
EAN/GTIN:
     4020856856886
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Features:
Leistung= 9 W
Lichtstrom Gesamt= 700 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
SIMPLESSA Stehl. Schwarz/Chrom + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
1475 mm
Durchmesser:
220 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
30000 h
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
700 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Chrom
Leistung je Leuchtmittel:
9 W
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Bauform:
Rund
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED-Stehlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 59,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,85*
€ 59,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,11*
€ 64,75*
€ 5,00*
ab € 49,33*
€ 65,34*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 76,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.