Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman Renzo+ MM77125 LED-Wandleuchte 23W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029312
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77125
EAN/GTIN:
     4020856771257
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
Leistung= 23 W
Lichtstrom Gesamt= 1850 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
RENZO+ HF-Sen CCT MultiL 390 mm 23W + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
23 W
Länge:
115 mm
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
390 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1850 lm
Bauform:
Rund
Schaltungen:
100000
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 57,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 57,67*
€ 8,50*
ab € 58,44*
€ 58,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,25*
€ 61,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.