Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 865793 Universal-Sägeblatt,225x20x1,5, 5er Pack Sägeblatt-Länge 225mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D040992
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     865793
EAN/GTIN:
     4004625657935
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Mit dem Universal-Sägeblatt 225x20x1,5 mm können Sie in Verbindung mit den Elektrosägen ROTIGER VARIO Electronic und Universal ROTIGER VARIO Electronic verschiedene Rohrprofile aus Guss trennen.
Features:
Vielseitig einsetzbar: Für 1/2"-Universal-Aufnahme, auch passend für Flex, Bosch, B&D, Skil, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller und Rems
Lieferumfang:
5 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Material-Eignung:
Metall + Kupfer + Nickel + Messing + Zink
Weitere Suchbegriffe: eisensägeblatt, Rothenberger, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,85*
€ 66,16*
€ 6,99*
ab € 49,34*
€ 66,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 96,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.