| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D045432 Herst.-Nr.: 75369 EAN/GTIN: 5702017462837 |
| |
|
| | |
| Der Boba Fett Mech (75369) zum Spielen und Ausstellen ist eine tolle Actionfigur, um Kindern die faszinierenden LEGO Star Wars Bausets vorzustellen. Lass Boba Fett in seinen mächtigen Mech steigen und losstampfen! Der bewegliche Mech hat ein aufklappbares Cockpit für die LEGO Minifigur Boba Fett, einen Clip für Bobas Blaster-Gewehr, große Pranken, die den großen schießenden Blaster halten und einen großen Raketenrucksack mit Shooter für spannende Duelle. Die LEGO Minifigur Boba Fett trägt ihren eigenen Raketenrucksack, der auch im Cockpit des Mechs angelegt bleiben kann. Diesen LEGO Star Wars Mech kann man ganz leicht zusammensetzen, damit der Actionspaß rasch beginnen kann. Die LEGO Builder App beinhaltet intuitive Bauanleitungen und lässt dich mit ihren Funktionen digitale 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und viele andere coole Sachen machen, um dir ein noch besseres kreatives Erlebnis zu bieten. Dieses fantastische Star Wars Bau-Spielzeug gehört zu einer ganzen Reihe von separat erhältlichen LEGO Star Wars Mech-Sets zum Sammeln, zu denen auch der Darth Vader Mech (75368) und der Sturmtruppler Mech (75370) zählen. Diese Star Wars Figur ist ein grandioses Spielzeug und ein Geschenk zum Geburtstag oder jeden anderen Anlass für Kinder ab 6 Jahren.
Der Mech ist 13 cm groß. Enthält 155 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boba Fett Mech | Empfohlenes Mindestalter: | 6 Jahre | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 155 | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,27* | € 17,88* | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,86* | € 17,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,41* | € 18,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,11* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|