Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann SPHERE 35.1148.01 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden Anzahl Senso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D047452
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1148.01
EAN/GTIN:
     4009816031655
Suchbegriffe:
Außensensor
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Mit einem Blick auf die SPHERE Funk-Wetterstation sind Sie immer umfassend informiert. Das Color Sharp Display bietet eine kontrastreiche Darstellung mit brillanten Farben und drei verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Beim automatischen Farbwechsel variiert das Display in sensationellen 600 Farbnuancen. Sie können die Displayfarbe auch an die vom Außensender gemessene Temperatur anpassen. Dann erscheinen 22 verschiedene Farbtöne von gelb bei warmem Wetter über grün und blau bis zu violett bei Minustemperaturen. Oder Sie suchen sich eine feste Farbe aus. Die Helligkeit lässt sich in drei Stufen regulieren. Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte für die Außentemperatur werden permanent angezeigt. Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck; den Verlauf der letzten 12 Stunden kann man auf einem Balkendiagramm beobachten. Sonne, Wolken oder Regentropfen – auf Basis der Luftdruckveränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter. Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Uhrzeit und Datum werden über Funk empfangen, es kann ein Alarm eingestellt werden. Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die gemessenen Werte der SPHERE ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind. Das WeatherHub SmartHome System ist separat erhältlich.
Features:
Display variiert in 600 Farbtönen
Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdruckverlauf
Kompatibel mit dem WeatherHub System
Lieferumfang:
Funk-Wetterstation + Sender + Netzadapter + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Abm. Basisstation:
148 x 53 x 117 mm
Außenluftfeuchte:
1 ... 99 %
Innentemperatur:
-10 ... +60 °C
Innenluftfeuchte:
1 ... 99 %
Alarmzeiten:
1
Außentemperatur:
-40 ... +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Außentemperatur + Außenluftfeuchte + Einstellbare Zeitzone + Funk-Uhr (DCF77 und Andere) +
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
1
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen + Netzteil, inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Thermo-/Hygrosensor:
39 x 21 x 129 mm
Gewicht (Station):
243 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
42 g
Weitere Suchbegriffe: Wetter-Station, Wetterstation, wetterstation tfa dostmann, wetter station, TFA Dostmann, SPHERE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,28*
€ 85,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 85,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.