| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D047952 Herst.-Nr.: 7560008 EAN/GTIN: 4005575259828 |
| |
|
| | |
| Elektrolokomotive Baureihe 146.2 der Deutschen Bahn.
Die TRAXX 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung der ersten TRAXX-Baureihen. Als augenfälligsten Unterschied besitzen die Fahrzeuge einen überarbeiteten Lokkasten. Die Änderung erfolgte, um den strengeren Sicherheitsnormen bezüglich Crashfestigkeit zu genügen. Man erkennt sie sogleich an den nach unten gezogenen Ecken am Lokkasten. Auch im Personenverkehr bewährt sich die TRAXX 2: Eine dritte Bauserie der BR 146, die seit 2005 ausgeliefert wurde, übernimmt die mit der BR 185.2 eingeführten Modifikationen und ist als BR 146.2 eingeordnet. Sie befördern vorwiegend Doppelstockzüge. Features: Passend zu DoSto-Wagen: Art.-Nr. 862705, 862811, 862812 und 862086 Beleuchtete Zugzielanzeige Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit Kontaktblechen Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 118 mm | Herst.-Teilenr.: | 7560008 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| | |
| |