| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D066772 Herst.-Nr.: 25097 EAN/GTIN: 4017777250978 |
| |
|
| | |
| Die Universaltücher-Spenderbox ist mit nahezu jedem Ballistol-Produkt (flüssig) kombinierbar.
Die Spenderbox ist wiederverwendbar und kann jederzeit mit Ballistol Universaltücher-Trocken aufgefüllt werden. Die Box kann nach Belieben mit flüssigen Ballistol-Produkten gefüllt werden. Egal ob mit Händedesinfektionsmittel, Universalöl oder Reinigerflüssigkeit – mit den getränkten Tüchern lässt sich jede Oberfläche reinigen und pflegen.
Wird die Dose etwa mit dem allseits beliebten Universalöl gefüllt, so eignen sich die Tücher wunderbar zur Waffenpflege sowie für Edelstahloberflächen, Holzschäfte, Hundepfoten oder zur Lederpflege. Versetzt mit dem Ballistol-Händedesinfektionsmittel lassen sich nicht nur die Hände desinfizieren, sondern auch Oberflächen. Den perfekten Allrounder erhält man beispielsweise, wenn der Universal- und Kunststoffreiniger hinzugegeben wird. Diese Kombination reinigt unter anderem Oberflächen im Auto, Kunststoffteile, Sitzbezüge, Möbeloberflächen oder Gartenmöbel.
Eine Spenderbox beinhaltet 130 Tücher. Die Tücher haben eine Größe von 20 x 19 Zentimetern. Features: Sehr saugstark, sehr weich und fusselarm Lösungsmittelbeständig, reißfest Antistatisch, durchschlagfest Geeignet zum Polieren und zur Flächen- oder Handreinigung in allen Bereichen Nachfüllbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kriechöl, Multi-Öl, Universalöl, Vlies-Tuch, Vliestuch, ballistol kriechöl, vlies tuch, Ballistol, Reinigung, spraydosen, chemie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,04* | € 24,18* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,12* | € 24,20* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 19,27* | € 24,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,54* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|