Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider TUBE CUTTER 30 Pro, Inox, 3-30mm 71085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D067572
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     71085
EAN/GTIN:
     4004625017043
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
Mit dem INOX TUBE CUTTER 30 PRO können Sie Edelstahlrohre sowie dünnwandige Stahlrohre Ø 3-30mm schneiden, um Rohrverbindungen vorzubereiten.
Features:
Zwei Geräte in einem: Rohrabschneider enthält einen ausklappbaren Innenentgrater
Immer einsatzbereit: Ersatzschneidrad im Griff
Spart Material: Nut-Aufnahme ermöglicht bördelnahen Schnitt
Weitere Informationen:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
30 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
3 mm
Produkt-Art:
Rohrabschneider
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 26,48*
€ 33,10*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,66*
€ 33,11*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 26,91*
€ 33,33*
1
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 33,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,67*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070056D
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.