Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2798166 120 x 200mm Vakuumbeutel BPA-frei, kochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D069882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2798166
EAN/GTIN:
     4064161248011
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Die strukturierten Vakuumbeutel sind mit einem Siegelrand versehen und selbstverständlich sind sie lebensmittelecht. Durch Ihre Wabenstruktur sind sie besonders reißfest und eine Vielzahl an kleinen Luftkanälen sorgt dafür, dass die Luft auch problemlos von einfachen Haushaltsgeräten abgesaugt werden kann. Sie sind somit für alle gängigen Außenvakuumierer/Haushaltsvakuumierer als auch für Kammersysteme geeignet
Features:
50er Packung
Robust und Strapazierfähig
Waschbar und somit mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
120 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei + kochfest
Produkt-Art:
Vakuumbeutel
Weitere Suchbegriffe: Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrand beutel, 120 x 200 mm, Wakumschweisgeräte, Vakuumschweißgerät, Vakumschweißgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
673
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.