Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEP 100-1216 DC/DC-Wandler-Baustein 12 V/DC 28 V/DC 3.6A 100W Anzahl Ausgänge: 1 x I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D077762
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Die TEP-100 Serie bietet sehr leistungsfähige, isolierte DC/DCKonverter mit einem weitem 2:1 Eingangsbereich im robusten, abgedichteten Metallgehäuse. Diese Module sind für einen großen Anwendungsbereich geeignet, besonders entwickelt wurden sie für Industrieapplikationen. Der sehr hohe Wirkungsgrad erlaubt einen Arbeitstemperaturbereich bis +60 °C ohne Leistungsreduktion, bei natürlicher Konvektionskühlung. Weitere Merkmale sind die einstellbare Ausgangsspannung, Extern Ein/Aus und die Unterspannungsabschaltung. Aufgrund des weiten Eingangsbereichs und des Verpolungsschutzes sind diese Konverter eine interessante Lösung für viele Anwendungen und batteriebetriebene Systeme.
Features:
Robustes, kompaktes Metallgehäuse
Weite 2:1 Eingangsbereiche
Betrieb mit Volllast bis +60 °C mit Konvektionskühlung
Soft Start
Unterspannungsabschaltung
Verpolungsschutz am Eingang
Ausgangsspannung einstellbar
Extern Ein/Aus
Kühlkörper (TEP-HS1 als Option)
Lieferumfang:
DC/DC-Konverter
Hinweise:
Kühlkörper nicht im Lieferumfang enthalten (bitte separat mitbestellen).
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
12.70 mm
Länge:
57.90 mm
Breite:
61.00 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
97 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TEP 100-1216
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
75 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
3.6 A
Wirkungsgrad (max):
90 %
Ausgangsspannung:
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
18 V/DC
Eingangsspannung (min.):
9 V/DC
Isolationsspannung:
2250 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler-Baustein
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, TracoPower, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 133,49*
€ 186,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 186,90*
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 187,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.