Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEN 3-2410WIN DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 3.3 V/DC 750mA 3W Anzahl Ausgänge: 1 x In


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D095352
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-2410WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
4:1 Eingangsbereich, dauerkurzschlussfest, E/A-Isolation 1500 V/DC, Eingangsfilter EN 55022, Klasse A, Industriestandard-Pinning, kostenoptimiertes neues Design.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
20.3 mm
Länge:
31.8 mm
Breite:
14.7 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
12.8 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TEN 3-2410WIN
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
750 mA
Ausgangsspannung (min.):
3.3 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V/DC
Wirkungsgrad (max):
77 %
Ausgangsspannung:
3.3 V/DC
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Isolationsspannung:
1500 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TracoPower, 801-9399, gleichspannungswandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,63*
€ 191,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,38*
€ 188,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,59*
€ 182,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,98*
€ 171,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,68*
€ 151,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.