Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower THM 6-0512WI DC/DC-Wandler, Print 5 V/DC 12 V/DC 500mA 6W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D096992
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 6-0512WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
4:1 Eingangsbereich, E/A-Isolation 5000 VAC für 250 VAC Betriebsspannung, 2 x MOPP Medizinzulassung nach IEC/EN 60601-1, 3rd Edition, niedriger Leckstrom, Eingangsfilter nach EN 55022, Klasse A.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
14 mm
Länge:
31.8 mm
Breite:
20.3 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Gewicht:
14 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
THM 6-0512WI
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Wirkungsgrad (max):
86 %
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
9 V/DC
Eingangsspannung (min.):
4.5 V/DC
Isolationsspannung:
5000 V/AC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TracoPower, 797-2785, gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 38,741*
€ 48,099*
10
Frei Haus
ab € 35,154*
€ 48,777*
1
€ 6,90*
ab € 35,75*
€ 50,84*
1
€ 6,90*
ab € 38,95*
€ 51,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,099*
€ 57,23781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,039*
€ 54,78641
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,572*
€ 54,23068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,115*
€ 53,68685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,191*
€ 52,58729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,741*
€ 46,10179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 480,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.